Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Torusfräser VHM 6/0,3mm, Z2 mittel HA TA-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/0,3mm, Z2 mittel HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/0,3mm, Z2 mittel HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/0,3mm, Z2 mittel HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/0,3mm, Z2 mittel HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/0,3mm, Z2 mittel HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/0,3mm, Z2 mittel HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/0,3mm, Z2 mittel HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/0,3mm, Z2 mittel HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/0,3mm, Z2 mittel HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/0,3mm, Z2 mittel HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/0,3mm, Z2 mittel HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/0,3mm, Z2 mittel HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/0,3mm, Z2 mittel HA TA-C
Artikel-Nr.:
     223-8461418
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784629812
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

FORMAT Torusfräser VHM 6/0,3mm, Z2 mittel HA TA-C

Torusfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1:
6 mm
Eckenradius r:
0,3 mm
Halsfreischliff l3:
44 mm
Hals-Ø d3:
5,8 mm
Schneidenlänge l2:
7 mm
Gesamtlänge l1:
80 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Alu:
0,03 mm | 280
Alu > 8% Si:
150
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
160
Beschichtung:
ta-C
Herstellerartikelnummer:
4317784629812
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 46,06*
€ 61,57*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,26*
€ 61,58*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 47,13*
€ 62,82*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 48,53*
€ 65,03*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 54,03*
€ 68,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.