| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8461438 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784634632 |
|
|
| | |
| FORMAT Entgrat-Schleifscheibe 9sf 152x25,4x25,4mm Entgratscheibe, 9/fein Ausführung: Gewickelte Faservliesscheibe, mit harzgebundenem Silicium-Carbid. Lange Standzeit und hohe Abtragsleistung. Entgratscheibe Feste Konstruktion für hohe Kantenfestigkeit, Schneidleistung und Standzeit. Zum Entgraten und Entfernen von Kratzern, dünnen Lack-, Rost- und Oxidschichten sowie Überblenden von Schweißnähten. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ø x Breite x Bohrung: | 152 x 25,4 x 25,4 mm | Körnung: | 180-240 | max. Drehzahl: | 6000 min-1 | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Aluminium: | empfohlen | NE-Metall: | empfohlen | Superlegierung: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 4317784634632 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,98* | € 50,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,26* | € 50,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 38,18* | € 50,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,60* | € 53,33* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 43,54* | € 57,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|