| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8461507 Herst.-Nr.: 489533 EAN/GTIN: 0019428178659 |
| |
|
| | |
| PELI Taschenlampe 3415 explosionsgeschützt Zone 0 LED-Taschenlampe 3415MZ0 Ausführung: Geprüfte, gas-, staub- und wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders widerstandsfähigem und schlagfestem Polycarbonat, nicht leitfähig. ATEX Zone 0, zertifiziert. 3415MZ0 Der Lampenkopf ist um 90° schwenkbar. II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga. Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LR06, Trageschlaufe und magnetischem Clip. Weitere Informationen: | | Modell: | 3415MZ0 | Leuchtstärke: | 329 lm | Brenndauer: | 15 h | Leuchtweite: | 134 m | Länge: | 189 mm | Herstellerartikelnummer: | 034150-0303-241E |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,93* | € 70,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 58,12* | € 71,59* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,85* | € 73,52* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,18* | € 74,10* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 73,27* | € 89,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|