Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEUS Rändelwerkzeug ohne Rändelrad Schaft 20x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ZEUS ZEUS Rändelwerkzeug ohne Rändelrad Schaft 20x20mm
Artikeldetailsicht ZEUS ZEUS Rändelwerkzeug ohne Rändelrad Schaft 20x20mm
Artikeldetailsicht ZEUS ZEUS Rändelwerkzeug ohne Rändelrad Schaft 20x20mm
Artikel-Nr.:
     223-8461550
Hersteller:
     zeus
Herst.-Nr.:
     851-20U200806-ECO
EAN/GTIN:
     4030741707025
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
zeus rändelhalter
rändelhalter

ZEUS Rändelwerkzeug ohne Rändelrad Schaft 20x20mm

Rändelwerkzeug, ohne Rändelrad

Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Lieferung ohne Rändelrad.

Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung).
Für Einstich- und Längsrändelungen verwendbar. Zudem ist das Werkzeug für alle Rändelungen am Werkstück nach DIN 82: RAA, RBL, RBR, RGE 30°, RGE 45° einsetzbar.

Profil am Werkstück: RAA – 2 x AA
RBL – 2 x RBR
RBR – 2 x RBL
RGE 30° – 1 x BL 30° + 1 Stück BR 30°
RGE 45° – 1 x BL 45° + 1 Stück BR 45°

Maschinentyp: Langdrehautomaten (CNC und konventionell), Schaftoberkante = Spitzenhöhe.
Weitere Informationen:
Modell:
851-20 U 200806-ECO
Arbeitsbereich Ø:
6-20 mm
Schaft:
20 x 20 mm
Schaftlänge:
101 mm
benötigte Rändel:
20 x 8 x 6 mm
Herstellerartikelnummer:
851-20U200806-ECO
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 4,90*
ab € 61,12*
€ 87,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,24*
€ 104,84*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 109,86*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 89,13*
€ 110,01*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 118,43*
€ 145,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.