Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm
Artikel-Nr.:
     223-8461623
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784630528
Suchbegriffe:
VHM-Fräser
vhm-fräser 10 mm
vhm fräser

FORMAT Trochoidalfräser VHM HA-TA-C 10,0mm

Trochoidalfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1:
10 mm
Schneidenlänge l2:
35 mm
Gesamtlänge l1:
80 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Eckfase 45°:
0,2 mm
Schafttyp:
HB
Alu:
0,13 mm | 260
Alu > 8% Si:
200
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Herstellerartikelnummer:
4317784630528
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 61,76*
€ 78,39*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,14*
€ 78,40*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 63,41*
€ 80,02*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 62,02*
€ 83,58*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 80,56*
€ 100,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.