FORMAT Drehmomentschlüssel-Satz 5-25Nm, 1/4", in Mappe
Drehmomentschlüssel-Garnitur 1/4"
Ausführung: Aus Nylongewebe (600 Denier), Deckel mit Klettverschluss und Tragegriff. Mit zwei innen liegenden verstärkenden Metallwinkeln zur Sicherung des Schaummodules. Gurt mit Klett zur Sicherung des Moduls. Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Drehmomentschlüssel klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Nylonmappe.
1 Drehmomentschlüssel 1/4" 5–25 N·m
13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14 mm
5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
7 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 Verlängerung 105 mm
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit