| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8462774 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784630085 |
| |
|
| | |
| FORMAT Torusfräser VHM 20/3,0mm, Z3 HA TA-C Torusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ø d1: | 20 mm | Eckenradius r: | 3 mm | Halsfreischliff l3: | 101 mm | Hals-Ø d3: | 19,5 mm | Schneidenlänge l2: | 82 mm | Gesamtlänge l1: | 154 mm | Schaft-Ø d2 = h6: | 20 mm | Alu: | 0,3 mm | 260 | Alu > 8% Si: | 200 | Graphit GFK/CFK/Duropl.: | 120 | Beschichtung: | ta-C | Herstellerartikelnummer: | 4317784630085 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,70* | € 270,45* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,83* | € 270,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,23* | € 274,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 233,54* | € 276,88* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,62* | € 313,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|