| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8462814 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063726002211 |
| |
|
| | |
| FORTIS Werkstattwagen 930x625x400mm 930x625x400mm Werkstattwagen Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion mit 4 beidseitig ausziehbaren Schubfächern (4 x 75 mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen. Großer Stauraum mit Schublade im Boden. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplattform mit Kunststoffauflage. 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen, 1 Rolle feststellbar. Oberflächen pulverbeschichtet, Korpus schwarz, Schubfächer grau. Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 625 x 400 x 930 mm | Schubfachmaße L x B: | 310 x 600 mm | Schubfachauszug: | 190 mm | Schubfachbelastung: | 15 kg | Tragkraft statisch: | 200 kg | Gewicht: | 39 kg | Herstellerartikelnummer: | 4063726002211 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,93* | € 302,15* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,58* | € 302,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,86* | € 305,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 270,46* | € 313,18* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 337,21* | € 385,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|