Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCKERT Bohrbuchse DIN179A 2,2x5x6mm, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OCKERT OCKERT Bohrbuchse DIN179A 2,2x5x6mm, kurz Bohrbuchse D179A 2,2x5x6 kurz, Ockert
Artikeldetailsicht OCKERT OCKERT Bohrbuchse DIN179A 2,2x5x6mm, kurz Bohrbuchse D179A 2,2x5x6 kurz, Ockert
Artikeldetailsicht OCKERT OCKERT Bohrbuchse DIN179A 2,2x5x6mm, kurz Bohrbuchse D179A 2,2x5x6 kurz, Ockert
Artikeldetailsicht OCKERT OCKERT Bohrbuchse DIN179A 2,2x5x6mm, kurz Bohrbuchse D179A 2,2x5x6 kurz, Ockert
Artikel-Nr.:
     223-8463213
Hersteller:
     OCKERT
Herst.-Nr.:
     9022006A
EAN/GTIN:
     4053569862288
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse

OCKERT Bohrbuchse DIN179A 2,2x5x6mm, kurz

Bohrbuchse, kurz

Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.
Weitere Informationen:
Bohrung F7:
2,2 mm
Durchmesser n6:
5 mm
Länge:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
9022006A
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,34*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,46*
3 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,53*
6 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,66*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 1,26*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.