| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463239 Herst.-Nr.: 9024009A EAN/GTIN: 4053569863209 |
| |
|
| | |
| OCKERT Bohrbuchse DIN179A 2,4x5x9mm, mittel Bohrbuchse, mittel Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Weitere Informationen: | | Bohrung F7: | 2,4 mm | Durchmesser n6: | 5 mm | Länge: | 9 mm | Herstellerartikelnummer: | 9024009A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,04* | € 1,55* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,06* | € 1,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,07* | € 1,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,08* | € 1,65* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,34* | € 2,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|