| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463290 Herst.-Nr.: 9041012A EAN/GTIN: 4053569863346 |
| |
|
| | |
| OCKERT Bohrbuchse DIN179A 4,1x8x12mm, mittel Bohrbuchse, mittel Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Weitere Informationen: | | Bohrung F7: | 4,1 mm | Durchmesser n6: | 8 mm | Länge: | 12 mm | Herstellerartikelnummer: | 9041012A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,16* | € 1,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 1,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,17* | € 1,79* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,31* | € 1,89* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,48* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|