| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463456 Herst.-Nr.: 2028012A EAN/GTIN: 4053569864824 |
| |
|
| | |
| OCKERT Bundbohrbuchsen DIN172A 2,8x6x12mm, mittel Bohrbuchse, mittel Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Weitere Informationen: | | Bohrung F7: | 2,8 mm | Durchmesser n6: | 6 mm | Länge: | 12 mm | Herstellerartikelnummer: | 2028012A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,47* | € 2,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,48* | € 2,20* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,58* | € 2,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,52* | € 2,30* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,89* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|