| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463816 Herst.-Nr.: 9180028A EAN/GTIN: 4053569863858 |
| |
|
| | |
| OCKERT Bohrbuchse DIN179A 18,0x26x28mm, mittel Bohrbuchse, mittel Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Weitere Informationen: | | Bohrung F7: | 18 mm | Durchmesser n6: | 26 mm | Länge: | 28 mm | Herstellerartikelnummer: | 9180028A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,89* | € 3,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,76* | € 4,00* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,78* | € 4,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,81* | € 4,07* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,57* | € 5,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|