Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8465049 Herst.-Nr.: 198253-4 EAN/GTIN: 0088381476607 |
| |
|
| | |
| MAKITA Kunststoffkoffer MAKPAC Gr. 4, isoliert 18 l Fassungsvolumen, Isolierauskleidung MAKPAC Gr. 4 isoliert 395x295x320 mm • 18 l Isolierter MAKPAC in der Größe 4 aus dem verknüpfbaren Koffersystem von Makita Der isolierte MAKPAC dient dem sicheren Verstauen und Transportieren von gekühlten oder erwärmten Gegenständen. Der Deckel kann mit zwei Verschlüssen sicher verschlossen werden. Innenmaße (LxBxH) 220x320x257 mm, 18 Liter Fassungsvolumen. Kombinierbar mit weiteren MAKPAC, MAKSTOR und Toolboxen. Mit breitem Tragegriff für einen angenehmen Transport. Lieferung inkl. Schultergurt. Weitere Informationen: | | Produktabmessung (L x B x H): | 295 x 395 x 315 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 58,19* | € 71,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 58,87* | € 72,25* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,58* | € 72,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,70* | € 76,95* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 79,40* | € 96,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|