| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8465607 Herst.-Nr.: 5700869 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KFV Reparaturverschluss Stulp-Garnitur RS1300 RSG RB1300SGXF/20K-92---N9 Reparatur-Mehrfachverriegelung Schnelle und herstellerunabhängige Hilfe für defekte Eingangstüren. Die Reparatur-Mehrfachverriegelung bietet als herstellerübergreifendes System effiziente Lösungen für die Reparatur und Instandsetzung von Haus- und Wohnungseingangstüren. Damit lässt sich eine Vielzahl von schlüssel- und drückerbetätigten Mehrfachverriegelungen von KFV oder anderen Herstellern ausgesprochen einfach und kostengünstig ersetzen. Denn die modular aufgebauten Sets sorgen für große Flexibilität bei der Montage und eine reduzierte Lagerhaltung. KFV Reparatur-Mehrfachverriegelungen sind für Komfortpilzbolzen, Rundbolzen, Schwenkhaken oder Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und für alle gängigen Türhöhen erhältlich. Die Griffsitzpositionen können dabei frei gewählt werden. Identische Stulp-Sets mit Hauptschloss-Sets in diversen Dornmaßen kombinierbar. Produktvorteile Herstellerunabhängiges System Stulpen generell aus Edelstahl, dadurch Vermeidung von Korrosion an den Schnittkanten und verleiht eine hochwertige Optik Griffsitzposition frei wählbar Für alle gängigen Türhöhen von 1625-2400 realisierbar (teilweise zusätzliches Zubehör benötigt) Schlüsselbetätigte Ausführungen mit wartungsfreien Softlockfallen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | RB1300 | Stulpausführung: | Flach | Stulpbreite: | 20 mm | Stulp- / Oberfläche: | Edelstahl matt gebürstet | Türöffnungssperre: | nein | FS (Feuerschutzausführung): | nein | Softlockausführung (Hauptschloß): | ohne | Pendelfalle: | nein | SKG- Präge: | nein | Panik- bzw. Comfort- funktion ( C ): | ohne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 56,51* | € 80,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 63,16* | € 80,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 64,95* | € 83,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 60,50* | € 85,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 68,72* | € 87,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|