Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Fensterbauschrauben SPT/34 4,3x40 H-GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SFS SFS Fensterbauschrauben SPT/34 4,3x40 H-GS
Artikeldetailsicht SFS SFS Fensterbauschrauben SPT/34 4,3x40 H-GS
Artikeldetailsicht SFS SFS Fensterbauschrauben SPT/34 4,3x40 H-GS
Artikeldetailsicht SFS SFS Fensterbauschrauben SPT/34 4,3x40 H-GS
Artikel-Nr.:
     223-8467233
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     516554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben

SFS Fensterbauschrauben SPT/34 4,3x40 H-GS

SPT Beschlagsschraube

Die Beschlagsschraube ist für die Befestigung der Beschlagteile bei Kunststoffenstern entwickelt. Zusätzlich kann diese Schraube auch für die Befestigung der Beschläge mit Vorbohren in Stahl eingesetzt werden.

Produktvorteile auf einen Blick
• Gewinde für Verschraubung in PVC und PVC / Stahl
• Verschraubung in Stahl mit Vorbohrung
• Material:Kohlenstoffstahl, vergütet
• Antrieb: Kreuzschlitz Form H2
• Oberfläche GS
• Senkkopf passend für die Beschlagmontage
• PVC - Grobgewinde mit schlanker Gewindeformspitze
• Rollensortierte Qualität mit max. 50 ppm
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
• Reparaturschraube verfügbar

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Beschlagsschraube
Ausführung:
SPT
Durchmesser:
4,3mm
Kopfdurchmesser:
7,1mm
Gesamtlänge:
40mm
Länge CL:
34mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
GS-Beschichtung
Verpackung:
Mehrwegeimer
Antrieb:
PH2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
6000
3000
€ 8,50*
ab € 0,0215*
€ 0,0271*
1 Tag
42000
3000
Frei Haus
ab € 0,073*
€ 0,0875*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 81,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.