Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikeldetailsicht DR. HAHN DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016
Artikel-Nr.:
     223-8468502
Hersteller:
     Dr. Hahn
Herst.-Nr.:
     P590GVF00
EAN/GTIN:
     4030778134009

DR. HAHN Haustürband KT-V6R FIX Aufdeck 22-27mm weiss RAL 9016

HAHN KT-V 6R FIX - MODERNES DESIGN MIT ZUVERLÄSSIGER TECHNIK

Die Hahn KT-V 6R Premium-Türbänder unterstreichen durch ihre dezente Gestaltung die Schönheit attraktiver Türen und überzeugen durch erstklassig effiziente Montagetechnik. Bänder der Serie erreichten im Rahmen der Prüfungen für das CE-Zeichen die Bandklasse 13 für sehr hohe Belastungen und dürfen auch an Fluchtwegtüren eingesetzt werden. Selbst auf Türen mit hohen Wärmedämmkammern ist ein fester Sitz garantiert. CE-geprüft gemäß EN 1935 bewegen diese Türbänder Flügel bis 140 kg bzw. 160 kg Gewicht (KT-FIX) – je nach Ausführung der Profile. Alle Justierarbeiten vor Ort sind von einer Person ohne An- und Ausheben des Türflügels zu bewerkstelligen. So wie es sich in der Praxis längst bewährt hat, ist das Türband stufenlos in sechs Richtungen zu verstellen.

Einsatzgebiete: Türen aus Kunststoffprofilen, gleichermaßen im Wohnungs- und Objektbau
-Haupteingangstüren
-Nebeneingangstüren
-Außentüren
-Innentüren
-Wohnungsabschlusstüren
-Gleichbleibende Optik bei der Verstellung
-Spezial-Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
-Türbänder sind weitestgehend vormontiert

TECHNIK / ANWENDUNG
-Material: Gefertigt aus stranggepresstem Aluminium
-Befestigungsart: KT-FIX-Befestigung
-Ausführungen: Aufdeckbereiche 22- 27 mm
-Belastbarkeit: In Abhängigkeit der Profilausführung max. 140 kg, mit KT-FIX je nach Profilausführung bis max. 160 kg
-Verstellbarkeit: Eingehängter Türflügel in 6 Richtungen verstellbar: Horizontalverstellung stufenlos ± 5 mm / Höhenverstellung stufenlos + 4 mm, – 3 mm / Veränderung des Dichtungsandrucks innerhalb des Aufdeckbereichs plus beidseitig 0,5 mm Reserve
-Zertifikate: CE-zertifiziert gemäß EN 1935:2002, Bandklasse 13 (KT-V) / Bandklasse 14 (KT-FIX), SKG 2 Sterne
-Farbausführungen: Bänder in RAL-Farben lieferbar
-DIN links / DIN rechts verwendbar
-Lagerstelle wartungsfrei




Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 9016
Farbe Kunststoffteile:
weiß
Farbton:
verkehrsweiß
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Seitenverstellung min.:
- 5 mm
Seitenverstellung max.:
+ 5 mm
Höhenverstellung min.:
- 3 mm
Höhenverstellung max.:
+ 4 mm
Andruckverstellung max.:
innerhalb des Aufdeckbereichs - 0,5 Reserve
Andruckverstellung min.:
innerhalb des Aufdeckbereichs + 0,5 Reserve
Verstellbar:
6 Richtungen
Tragkraft:
160 kg
Öffnungswinkel:
180°
Lagerstelle:
wartungsfrei
Befestigungsart:
Direktverschraubung
Ausführung Band:
2-teilig
Basis:
Universalband
Türwerkstoff:
Kunststoff
Aufdeck min.:
22 mm
Aufdeck max.:
27 mm
Ausführung:
2-teilig
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Feuerbeständigkeit:
Klasse 0
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 4
Bandklasse:
Klasse 14
CE-Klassifikation:
477014114
Lieferumfang:
komplett
Einsatzbereich:
Türen aus Kunststoffprofilen, gleichermaßen im Wohnungs- und Objektbau: Haupteingangstüren, Nebeneingangstüren, Innentüren, Außentüren, Wohnungsabschlusstüren
Gefahrengut:
02
Material:
strangepresstes Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 48 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 240 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.