Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls AC/DC Expert 3.0, 5pol. (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls AC/DC Expert 3.0, 5pol. (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls AC/DC Expert 3.0, 5pol. (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls AC/DC Expert 3.0, 5pol. (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls AC/DC Expert 3.0, 5pol. (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls AC/DC Expert 3.0, 5pol. (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8473526
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-005631-00002
EAN/GTIN:
     4051629057834
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

EWM WIG-Schweißgerät Tetrix XQ 230 puls AC/DC Expert 3.0, 5pol. (Schweißgerät)

WIG-AC/DC-Pulsschweißgerät der neuesten Generation inklusive folgender Kennlinien und Funktionen


WIG-AC/DC, WIG-DC und WIG-Puls inkl. Schweißverfahren activArc® und spotArc®,
E-Hand, E-Hand-Puls, E-Hand Cel, E-Hand Cel-Puls

Hier aufgeführt ist nur die gasgekühlte Stromquelle ohne Fahrwagen, Wasserkühlung, Schweißbrenner etc.. Diese müssens entsprechend Ihren Ansprüchen konfiguriert werden. Bitte sprechen Sie unsere Schweißexperten an!

Gerätekonfiguration ab Werk:

Tetrix XQ 230 puls AC/DC mit Expert 3.0 Gerätesteuerung, 3,5 m Netzkabel inklusive Netzstecker und 5-poliger Anschlussbuchse kompatibel mit EWM-X-Technologie
Expert 3.0-Steuerung mit hochauflösendem 7‘' Grafikdisplay (kein Touchscreen) und Klartextanzeige zur Anwahl aller Parameter und personalisierter Einrichtung der Steuerung

  • Robustes Gehäuse mit schlagfester Kunststoffabdeckung
  • Ab Werk vorbereitet für Wasserkühleranschluss – garantiert höchste Flexibilität in Industrie und Handwerk
  • Spritzwassergeschützt nach IP23
  • Temperatur- und drehzahlgesteuerter Kühllüfter – geringere Verschmutzung und weniger Geräusch-Emission, da Lüfter nur bei Bedarf läuft
  • Generatortauglich auch bei langen Netzleitungen
  • Hohe Netzspannungstoleranzen
  • Verschleißteilbox im Griff – Brennerverschleißteile immer sicher aufbewahrt und griffbereit
  • LED-Statusleiste signalisiert farblich den aktuellen Betriebszustand
  • Kein zusätzlicher Netzanschluss des Kühlmoduls notwendig. Die Stromversorgung des Moduls erfolgt über das Schweißgerät
  • Optional über LAN oder WiFi Gateway mit ewm Xnet-Software vernetzbar
  • 3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
OW Expert 3.0
Einstellbereich Schweißstrom:
3 A - 230 A
Einschaltdauer 40 °C:
40 % / 230 A
Leerlaufspannung:
96 V
Netzspannung:
1 / 1 / 230 V / -40 % - +15 % / 16 A / 28.1 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
7.4 kVA
Schutzart:
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
550 mm x 224 mm x 415 mm
Gewicht:
19.2 kg
Normen:
IEC 60974-1, -3, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.757,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.866,21*
€ 4.600,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.843,04*
€ 4.573,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.780,69*
€ 4.499,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.757,46*
€ 4.471,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.