Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEVER & KLOPHAUS Fenstersicherung 1-flügelig, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Fenstersicherung 1-flügelig, braun
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Fenstersicherung 1-flügelig, braun
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Fenstersicherung 1-flügelig, braun
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Fenstersicherung 1-flügelig, braun
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Fenstersicherung 1-flügelig, braun
Artikel-Nr.:
     223-8473976
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002730118280
Suchbegriffe:
Fenster Schloss
Fensterschloss

BEVER & KLOPHAUS Fenstersicherung 1-flügelig, braun

Fenstersicherung, 1-flügelig

• STUCO Safe-Fenstersicherungen
• Einbruchschutz für Fenster und Fenstertüren für 15–18 mm Überschlaghöhe
• Erschwert das Aufhebeln der Fenster- und Fensterflügel mit Dreh- und Kippsystemen
• Zur Befestigung an Kopf- und/oder Griffseiten geeignet
• Die Sicherungen sind alle mit einem Schlüssel zu schließen
• 1 Spezialschlüssel zum Entriegeln
• Mit 4 Befestigungsschrauben 5 x 50 mm
• Mit 2 Ausgleichsplatten
• Empfehlung: Montieren Sie eine zweite Fenstersicherung, wenn die Glasfläche des Fensters 1 m in der Diagonale überschreitet. Die Fenstersicherung ist am wirksamsten, wenn sie etwa 15–20 cm unter- oder oberhalb vom Rand des Flügels montiert wird
Weitere Informationen:
Typ:
20SB
Farbe:
braun
Herstellerartikelnummer:
20SB
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 7,90*
ab € 17,15*
€ 23,63*
1 Tag
26
€ 6,90*
ab € 17,36*
€ 23,94*
€ 4,90*
ab € 16,70*
€ 24,20*
4 Tage
30
€ 4,30*
ab € 17,50*
€ 24,65*
Lager 223
26
€ 8,50*
ab € 22,39*
€ 30,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.