Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEVER & KLOPHAUS Fenstersicherung 1-flügelig, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Fenstersicherung 1-flügelig, weiß
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Fenstersicherung 1-flügelig, weiß
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Fenstersicherung 1-flügelig, weiß
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Fenstersicherung 1-flügelig, weiß
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Fenstersicherung 1-flügelig, weiß
Artikel-Nr.:
     223-8473977
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002730118297
Suchbegriffe:
Fenster Schloss
Fensterschloss

BEVER & KLOPHAUS Fenstersicherung 1-flügelig, weiß

Fenstersicherung, 1-flügelig

• STUCO Safe-Fenstersicherungen
• Einbruchschutz für Fenster und Fenstertüren für 15–18 mm Überschlaghöhe
• Erschwert das Aufhebeln der Fenster- und Fensterflügel mit Dreh- und Kippsystemen
• Zur Befestigung an Kopf- und/oder Griffseiten geeignet
• Die Sicherungen sind alle mit einem Schlüssel zu schließen
• 1 Spezialschlüssel zum Entriegeln
• Mit 4 Befestigungsschrauben 5 x 50 mm
• Mit 2 Ausgleichsplatten
• Empfehlung: Montieren Sie eine zweite Fenstersicherung, wenn die Glasfläche des Fensters 1 m in der Diagonale überschreitet. Die Fenstersicherung ist am wirksamsten, wenn sie etwa 15–20 cm unter- oder oberhalb vom Rand des Flügels montiert wird
Weitere Informationen:
Typ:
20SW
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
20SW
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 17,03*
€ 23,61*
1 Tag
6
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 23,91*
€ 4,90*
ab € 16,75*
€ 24,18*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 17,43*
€ 24,62*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 22,36*
€ 30,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.