Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Auffanggerät SKN BFD SK11 15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Auffanggerät SKN BFD SK11 15M
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Auffanggerät SKN BFD SK11 15M
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Auffanggerät SKN BFD SK11 15M
Artikel-Nr.:
     223-8474801
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281290315
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Kernmantelseil
auffanggerät

SKYLOTEC Auffanggerät SKN BFD SK11 15M

Auffanggerät »SKN BFD SK11«

Ausführung:
• Maximale Personenzahl: 1
• Kantengeeignet
• Karabiner am Gerät: FS 51 ST
• Karabiner am Seil: KOBRA TRI
• Temperaturbereich: -35 °C –40 °C
• Durchmesser: 11 mm
• Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Zulassung/Norm: CNB/P/11.075, EN 353-2:2002
Material: Polyamid, Edelstahl (V2A), Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
15
Herstellerartikelnummer:
L-0543-15
Ursprungsland:
Ungarn
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,54*
€ 147,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,98*
€ 148,00*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 129,57*
€ 151,67*
2 Tage
15
€ 5,45*
ab € 129,56*
€ 151,82*
Lager 223
7
Frei Haus
ab € 185,76*
€ 213,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.