Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELTOR Kapselgehörschützer WS Alert XPI, mit Kopfbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Kapselgehörschützer WS Alert XPI, mit Kopfbügel
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Kapselgehörschützer WS Alert XPI, mit Kopfbügel
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Kapselgehörschützer WS Alert XPI, mit Kopfbügel
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Kapselgehörschützer WS Alert XPI, mit Kopfbügel
Artikel-Nr.:
     223-8474816
Hersteller:
     E-A-R
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7318640069770
Suchbegriffe:
3M Headsets
Bluetooth Headset
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur

PELTOR Kapselgehörschützer WS Alert XPI, mit Kopfbügel

3M™ Kapselgehörschützer WS Alert XPI

Eigenschaften:
• In zwei Modellausführungen: Eigenständig mit Kopfbügel oder für die Befestigung am Schutzhelm
• Ermöglicht freihändiges Telefonieren in lauten Umgebungen
• Niveauabhängige Funktion macht es möglich, Umgebungssignale zu hören, was das Situationsbewusstsein verbessert (begrenzt auf 82 dB)
• Dank 3M™ Connected Equipment App iOS- und Android-kompatibel
• Bluetooth® MultiPoint Technologie ermöglicht Verbindung mit bis zu zwei Geräten
• Problemlose und spontane Verbindung mit dem Umfeld durch Push-to-listen-Funktion
• Integriertes UKW-Radio
• Sprachgeführtes Menümit Frequenzansage der Radiosender
• Digitale Sendersuche
• Automatische Abschaltung: Headset schaltet sich 4 Stunden nach der letzten Tastenbewegung automatisch ab, um Energie zu sparen
• Warnsignal bei niedriger Batteriespannung
• Unterbringung der Elektronik im äußeren Kapselbereich, um schweißbedingte Korrosion zu verhindern
• Wiederaufladbare Option mit NiMH-Akkus
• Lärmunterdrückendes Galgenmikrofon
• Pegelabhängige Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen und Push-to-Listen-Funktion
• Austauschbare Polster und Schaumstoffkissen
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Dämmwerte: SNR = 30
Farbe: schwarz-blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Kopfbügel
Gewicht:
411 g
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
7100205302
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 374,90*
€ 416,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,39*
€ 416,17*
Frei Haus
ab € 382,40*
€ 435,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,86*
€ 447,73*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 506,09*
€ 557,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,78*
€ 663,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,76*
€ 658,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,39*
€ 637,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,78*
€ 625,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,09*
€ 602,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.