Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WICA Sicherheitshalbschuh Gavia S1P Gr.38 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WICA WICA Sicherheitshalbschuh Gavia S1P Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht WICA WICA Sicherheitshalbschuh Gavia S1P Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht WICA WICA Sicherheitshalbschuh Gavia S1P Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht WICA WICA Sicherheitshalbschuh Gavia S1P Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht WICA WICA Sicherheitshalbschuh Gavia S1P Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht WICA WICA Sicherheitshalbschuh Gavia S1P Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht WICA WICA Sicherheitshalbschuh Gavia S1P Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8474915
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888277708
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

WICA Sicherheitshalbschuh Gavia S1P Gr.38 (Arbeitsschuh)

Halbschuh »Gavia«, S1P SRA ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD SRA
Ausführung:
• Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand aus synthetischem Material
• Verschluss mit dehnbaren Textilösen
• Sportliche Laufsohle, nicht kreidend
• Komplett metallfrei
Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett
Sohle: EVA/Gummi-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend
Material: Schaft und gepolsterte Lasche aus Textilmaterial
Sicherheit: Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: blau, schwarz abgesetzt
Weitere Informationen:
Größe:
38
Kennzeichen:
30.1.032
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,59*
€ 38,93*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 29,06*
€ 39,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,75*
€ 43,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,40*
€ 45,08*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 45,41*
€ 58,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,76*
€ 69,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,55*
€ 68,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,07*
€ 64,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,23*
€ 62,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,50*
€ 60,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,41*
€ 54,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.