| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8474933 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888277883 |
| |
|
| | |
| WICA Sicherheitshalbschuh Lanzi S1P Gr.44 (Arbeitsschuh) Halbschuh »Lanzi«, SP1 SRA ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRA Ausführung: • Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand aus synthetischem Material • Verschluss mit dehnbaren Textilösen • Sportliche Laufsohle • Komplett metallfrei Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett Sohle: EVA/Gummi-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend Material: Schaft und gepolsterte Lasche aus Textilmaterial Sicherheit: Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle Weite: 10,5 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Kennzeichen: | 30.1.032 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s1p |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,96* | € 38,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,98* | € 40,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,12* | € 41,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 32,53* | € 41,56* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 57,11* | € 70,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|