Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8474955
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546128220
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »King«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen
Fußbett: Memory Fußbett mit Elastopan von BASF
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Weiches, gemilltes Leder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 495 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
38
Herstellerartikelnummer:
SN20014/38
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 74,59*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,17*
€ 74,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,38*
€ 77,32*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 64,90*
€ 78,92*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 86,14*
€ 102,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,31*
€ 121,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,52*
€ 120,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,99*
€ 113,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,61*
€ 111,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,14*
€ 102,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.