Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Forest S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Forest S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Forest S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Forest S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Forest S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Forest S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Forest S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Forest S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8474970
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546129906
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Forest S3 SRC Gr.38 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Forest«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehe
Fußbett: Memory Fußbett mit Elastopan von BASF
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Leder OLD STYLE, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 900g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: grau-rot
Weitere Informationen:
Größe:
38
Herstellerartikelnummer:
SN20044/38
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 74,90*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 60,51*
€ 75,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,23*
€ 78,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,73*
€ 80,03*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 85,41*
€ 103,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,94*
€ 123,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,42*
€ 121,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,83*
€ 114,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,89*
€ 111,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,41*
€ 101,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.