Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8474999
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546387726
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)

Halbschuh »Sky«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
• Schaft aus weichem Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen
• Material atmungsaktiv mit Belüftungsgängen
Fußbett: Memory und Elastopan von BASF
Zwischensohle: PU High Rebound und Elastopan von BASF
Brandsohle: Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal" Brandsohle
Laufsohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
Material: Futter: Wing Tex, Schaft: Veloursleder
Sicherheit: AirToe Aluminiumkappe
Weite: 11
Weitere Informationen:
Größe:
43
Herstellerartikelnummer:
RU20036/43
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 66,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 53,43*
€ 67,10*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 53,43*
€ 67,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,60*
€ 72,91*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 80,63*
€ 97,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,68*
€ 116,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,13*
€ 114,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,92*
€ 107,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,55*
€ 105,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,63*
€ 95,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.