Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.42 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.42 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8475009
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546392621
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.42 (Arbeitsschuh)

Halbschuh »Orion«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
• Schaft aus weichem gelochten Veloursleder
• Material atmungsaktiv mit Belüftungsgängen
• Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
Fußbett: Memory und Elastopan von BASF
Zwischensohle: PU High Rebound und Elastopan von BASF
Brandsohle: Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal" Brandsohle
Laufsohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
Material: Futter: Wing Tex, Schaft: Veloursleder
Sicherheit: AirToe Aluminiumkappe
Weite: 11
Farbe: schwarz-orange
Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
RU20056/42
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,99*
€ 76,22*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,29*
€ 76,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,73*
€ 78,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,23*
€ 79,54*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 85,45*
€ 103,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,18*
€ 122,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,49*
€ 120,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,95*
€ 112,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,26*
€ 110,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,45*
€ 101,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.