Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8475010
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546392638
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Orion S1P SRC ESD Gr.43 (Arbeitsschuh)

Halbschuh »Orion«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
• Schaft aus weichem gelochten Veloursleder
• Material atmungsaktiv mit Belüftungsgängen
• Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
Fußbett: Memory und Elastopan von BASF
Zwischensohle: PU High Rebound und Elastopan von BASF
Brandsohle: Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal" Brandsohle
Laufsohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
Material: Futter: Wing Tex, Schaft: Veloursleder
Sicherheit: AirToe Aluminiumkappe
Weite: 11
Farbe: schwarz-orange
Weitere Informationen:
Größe:
43
Herstellerartikelnummer:
RU20056/43
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 61,05*
€ 75,99*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 61,35*
€ 76,34*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 62,78*
€ 77,74*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 64,29*
€ 79,24*
Lager 223
2
pro Paar
€ 8,50*
ab € 85,26*
€ 102,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,87*
€ 122,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,28*
€ 120,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,10*
€ 113,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,75*
€ 111,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,26*
€ 101,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.