Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Astro S3 SRC ESD Gr.39 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Astro S3 SRC ESD Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Astro S3 SRC ESD Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Astro S3 SRC ESD Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Astro S3 SRC ESD Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Astro S3 SRC ESD Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Astro S3 SRC ESD Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Astro S3 SRC ESD Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Astro S3 SRC ESD Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Astro S3 SRC ESD Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Astro S3 SRC ESD Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8475035
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546419403
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Astro S3 SRC ESD Gr.39 (Arbeitsschuh)

Halbschuh »Astro«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Material atmungsaktiv mit Belüftungsgängen
• Schaft hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv
• Kunststoffkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
Fußbett: Memory und Elastopan von BASF
Zwischensohle: PU High Rebound und Elastopan von BASF
Brandsohle: Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal" Brandsohle
Laufsohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
Material: Futter: Wing Tex, Schaft: Putek® Plus
Sicherheit: AirToe Composite, Kunststoffkappe
Weite: 11
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
39
Herstellerartikelnummer:
RU20214/39
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 63,75*
€ 80,17*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 63,75*
€ 80,17*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 66,51*
€ 83,32*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,94*
€ 86,33*
Lager 223
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 86,71*
€ 106,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,51*
€ 126,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,14*
€ 125,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,94*
€ 117,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,80*
€ 114,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,71*
€ 103,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.