| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8475137 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8023796495487 |
| |
|
| | |
| COFRA Sicherheitshalbschuh Drumstep S3 ESD SRC Gr.38 (Arbeitsschuh) Hallbschuh »Drumstep« S3 SRC ESD Zulassung/Norm: S3 SRC ESD Ausführung: • Wasserabweisend • Abriebfest • Atmungsaktiv • Hohe elektrische Leitfähigkeit • Dauerhafter elektischer Widerstand • Schockabsorbierend • Rutschfest • Metallfrei Fußbett: COFRA SOFT ESD Fußbett, anatomisch, gelocht, aus Polyurethan Sohle: ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber zwischen Absatz und Fußsohle Material: TECHSHELL Gewebe,velourlederartige Mikrofaser, SANY-DRY Innenfuttermit APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Herstellerartikelnummer: | 20770-000/38 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,27* | € 85,92* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,30* | € 85,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,46* | € 89,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,82* | € 90,20* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 80,96* | € 102,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|