| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8476886 Herst.-Nr.: 2100071 EAN/GTIN: 4045659452530 |
|
|
| | |
| GOK KFL-Ventilschlüssel Mini-Tool Mini Tool Gasflaschenschlüssel, das Original von GOK, zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern am Gasflaschenventil. Ein kleines aber notwendiges Werkzeug zum sicheren Anschluss von Gasflaschen. - passend für alle Kleinflaschenanschlüsse (Kombiregler 33kg funktioniert nicht!) mit Flügelmutter - Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung (entwickelt für Werkzeuge) - Das GOK Minitool hat die Maße: 9,6 x 4,7 x 0,8 cm Weitere Informationen: | | passend für: | Kleinflaschenventil | Maße: | 9,6 x 4,7 x 0,8 cm | Farbe: | Blau | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| |