Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC Schweißstab G1 G I 5,0x1000mm, 5,0kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC Schweißstab G1 G I 5,0x1000mm, 5,0kg
Artikeldetailsicht MTC MTC Schweißstab G1 G I 5,0x1000mm, 5,0kg
Artikeldetailsicht MTC MTC Schweißstab G1 G I 5,0x1000mm, 5,0kg
Artikeldetailsicht MTC MTC Schweißstab G1 G I 5,0x1000mm, 5,0kg
Artikel-Nr.:
     223-8477322
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     6103245010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißstab
schweißstab 4mm
schweißstab
mtc schweißstab

MTC Schweißstab G1 G I 5,0x1000mm, 5,0kg

Schweißstab aus niedriglegiertem Stahl zum Gasschweißen unlegierter Stähle. Schweißgut für Betriebstemperaturen bis 350°C. Dünnflüssig.

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
20
Durchmesser [mm]:
4,0
Grundwerkstoffe:
P235GH, P265GH, S235G2T - S255GT, S235JO
Kerbschlagarbeit [J]:
30 J
Länge [mm]:
1000
Normbezeichnung AWS:
A-5.2: R 45
Normbezeichnung DIN:
8554: G I
Normbezeichnung EN ISO:
14172: E Ni 6182
Streckgrenze [N/mm²]:
260
Werkstoffnummer:
1.0324
Wärmebehandlung:
U (ungeglüht)
Zugfestigkeit [N/mm²]:
360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 7,42*
€ 8,83
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 7,32*
€ 8,71
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 6,81*
€ 8,10
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 6,66*
€ 7,93
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 6,42*
€ 7,64
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 5,41*
€ 6,44
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.