Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC Stabelektroden MT-NiCu1B 3,2x350mm, 5,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektroden MT-NiCu1B 3,2x350mm, 5,0 kg
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektroden MT-NiCu1B 3,2x350mm, 5,0 kg
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektroden MT-NiCu1B 3,2x350mm, 5,0 kg
Artikel-Nr.:
     223-8477333
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     5570203214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden

MTC Stabelektroden MT-NiCu1B 3,2x350mm, 5,0 kg

Basisch umhüllte Schweißelektrode zum Schweißen wetterfester Stähle und kaltzäher Feinkornbaustähle. Schweißgut für Betriebstemperaturen von -45°C bis +300°C.




Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
20
Durchmesser [mm]:
3,2
Elektrodentyp:
B = basisch
Gewicht pro Paket [kg]:
4,0
Grundwerkstoffe:
Corten A, B, C, S235J2W - S355J2G1W
Kerbschlagarbeit [J]:
>47 J bei -50 °C
Länge [mm]:
350
Streckgrenze [N/mm²]:
460
Stück/Paket:
110
Zugfestigkeit [N/mm²]:
540
Weitere Suchbegriffe: mtc schweißelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 27,28*
€ 32,46
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 27,24*
€ 32,42
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 26,11*
€ 31,07
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 25,32*
€ 30,13
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 21,89*
€ 26,05
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.