Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Damensicherheitssandale GX 160 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitssandale)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitssandale GX 160 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitssandale) GX 160 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitssandale GX 160 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitssandale) GX 160 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitssandale GX 160 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitssandale) GX 160 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitssandale GX 160 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitssandale) GX 160 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitssandale GX 160 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitssandale) GX 160 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitssandale GX 160 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitssandale) GX 160 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitssandale GX 160 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitssandale) GX 160 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheitssandale GX 160 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitssandale) GX 160 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikel-Nr.:
     223-8477654
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     88100S137
EAN/GTIN:
     4043692415154
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Damensicherheitssandale GX 160 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitssandale)

Das Hightech - MESH UPPER umschließt den Fuß passgenau und garantiert dem Träger dauerhafte
Atmungsaktivität, Flexibilität und einen unverwechselbaren Tragekomfort. Die Lufttextur des Gewebes garantiert eine optimale Luftzirkulation und sorgt somit für ein dauerhaft angenehmes Fußklima.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitze
nach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Diese
lassen sich mit Hilfe des verstärkten Spitzenschutzes deutlich
verringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

WOMEN´S FIT
Die neue SPORTY LIGHT Sohle wurde speziell auf die Bedürfnisse von Damen-Füßen hin entwickelt und bietet somit maximalen Tragekomfort in Ihrer Arbeitswelt. Bei der Entwicklung spielten ein hoher Tragekomfort und eine angenehme Weichbettung eine besondere Rolle. Somit konnte durch anatomische Vorgaben und modernsten Technologien eine neue Damen-Laufsohle mit einem Höchstmaß an Flexibilität, Dynamik und Komfort entwickelt werden. Das einzigartige Lamellenprofil ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch ein Garant für maximale Rutschhemmung (SRC). Entdecken Sie die Highlights aus der Damen-Kollektion und lassen Sie sich begeistern!

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.




Weitere Informationen:
Fußänge:
226 - 232 mm
Fußbreite:
84 - 98 mm
Artikelname:
GX 160 ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitshalbschuh atlas weite 10 s1, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,45*
€ 84,36*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 65,53*
€ 86,88*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,94*
€ 87,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 70,89*
€ 88,82*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 87,63*
€ 106,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,58*
€ 126,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,06*
€ 126,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,54*
€ 123,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,07*
€ 117,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,63*
€ 104,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
88100-36
ab € 64,18*
Sonstiges
Atlas
88100-38
ab € 63,87*
Sonstiges
Atlas
88100-39
ab € 63,61*
Sonstiges
Atlas
88100-40
ab € 63,74*
Sonstiges
Atlas
88100-41
ab € 63,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.