Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Winkel JB-W/XL 140x100mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SFS SFS Winkel JB-W/XL 140x100mm verzinkt
Artikeldetailsicht SFS SFS Winkel JB-W/XL 140x100mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8478397
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1691946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe

SFS Winkel JB-W/XL 140x100mm verzinkt

JB-W/XL Vorwandmontagesystem

Das Montagewinkelsystem JB-W/XL ist speziell auf die erhöhten Anforderungen in der Vorwandmontage ausgelegt.
• charakteristische Tragfähigkeit bis 4.800 N
• gemäß ift-Prüfrichtlinie MO-02/1 und ETB-Richtlinie geprüft
• bemessbares Montagewinkelsystem
• Sicherheit durch zugelassene Befestiger
• Materialstärke 2 mm
• Breite 80 mm
• Sickenhöhe 12 mm
• Lochbild Ø 8/6 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Montagewinkel
Ausführung:
JB-W/XL
Schenkellänge:
100x140mm
Materialstärke:
2mm
Sickenhöhe:
12mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
100
50
Frei Haus
ab € 4,0948*
€ 5,0148*
2 Tage
204
1
€ 5,90*
ab € 9,55*
€ 13,42*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,0148*
€ 5,96761
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0948*
€ 4,87281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 250,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SFS
1653826
ab € 3,76*
Sonstiges
SFS
1653825
ab € 2,90*
Sonstiges
SFS
1548812
ab € 4,75*
Sonstiges
SFS
1548789
ab € 5,07*
Sonstiges
SFS
1653872
ab € 1,4434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.