KASK Nackenschutz für SUPERPLASMA anthrazit grey
Der Kask Nackenschutz RW für Plasma AQ ist ein austauschbarer Nackenschutz aus wind- und wasserdichtem Gewebe mit wärmendem Microfleece auf der Innenseite, das vor kalten und windigen Witterungen schützt.
Das Tuch wird per Klettband am Helminneren befestigt und lässt sich bei Bedarf auch wieder abnehmen.
Details
• Nackenschutz zum Schutz vor Witterungsbedingungen wie Regen oder Wind bei kaltem Wetter
• Zulassung: AS/NZS 4399:1996
• Leichtes Befestigungssystem
• Wasserdicht (10 Meter Wassersäule), winddicht, atmungsaktiv
• Kann in Verbindung mit Ohrschutz getragen werden
• Auch in der Hi-Viz Version verfügbar
• Befestigung am Plasma AQ mittels Klettband
Material
• Syntethic Gewebe außen- ZEROWIND®
• Atmungsaktive Mittelschicht
• Microfleece innen
• Maße: 45x27 cm
• Reinigung nur mit Wasser oder in der Waschmaschine bei maximal 40°C