| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8479941 Herst.-Nr.: 34037 EAN/GTIN: 4030755340379 |
| |
|
| | |
| HERMAT Stossgriff LA 400 mm BA 210 mm 45° Stützen inkl. Montageset Edelstahl matt Der Stossgriff LA mit einer Länge von 400 mm und einem Bohrabstand von 210 mm stellt eine elegante Lösung für Türen dar. Mit seinem markanten 45°-Design verbindet er nicht nur Funktionalität mit ästhetischem Anspruch, sondern setzt auch einen stilvollen Akzent. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl in matter Ausführung, vereint dieser Griff Langlebigkeit mit einer modernen Ästhetik. Der Artikel ist aus hochwertigem Edelstahl in mattem Design hergestellt. Der Stoßgriff wird inklusive dem Befestigungsset ausgeliefert. Weitere Informationen: | | Länge: | 400mm | Bohrabstand: | 210mm | Oberfläche: | Edelstahl matt | Ausführung: | 45°, schräge Stützen | Zubehör: | Montageset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |