Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB Elektroden-Schweißgerät Renegade ES 300i -Paket- (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Elektroden-Schweißgerät Renegade ES 300i -Paket- (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Elektroden-Schweißgerät Renegade ES 300i -Paket- (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Elektroden-Schweißgerät Renegade ES 300i -Paket- (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Elektroden-Schweißgerät Renegade ES 300i -Paket- (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Elektroden-Schweißgerät Renegade ES 300i -Paket- (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Elektroden-Schweißgerät Renegade ES 300i -Paket- (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8480445
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     0445250880
EAN/GTIN:
     7322376215424
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

ESAB Elektroden-Schweißgerät Renegade ES 300i -Paket- (Schweißgerät)

Der Renegade ES 300i ist ein auf Invertertechnologie basierendes E-Hand/Stabelektroden- und LiveTIGSchweißgerät mit extrem günstigem Leistungsgewicht. Durch das kompakte Format kann das Gerät problemlos transportiert und an jeden Einsatzort gebracht werden. Aufgrund der Kombination von hoher Einschaltdauer und großer Mobilität durch lange Netz- und Schweißkabel eignet sich diese überragende Schweißmaschine sowohl für Anwendungen vor Ort als auch außerhalb.

Die Maschine verfügt über einen automatischen Eingangsspannungssensor und lässt sich mit einer beliebigen 3-phasigen Spannung zwischen 230 V und 480 V oder 1-phasig mit 230 V betreiben.

  • Extrem vorteilhaftes Leistungsgewicht durch hochkompakte Abmessungen Hohe Lebensdauer auch in anspruchsvollsten Umgebungen durch robustes Gehäuse aus Verbundmaterial
  • Für professionelles E-Hand-Schweißen mit Elektroden bis zu 6 mm mit einer hohen Einschaltdauer mit 300 A bei 40 % Ideal für den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen
  • Automatische Wahl der optimalen Start- und Stopp-Parameter entsprechend des eingestellten Stroms
  • Hervorragende Zellulose-Performance dank zusätzlicher Lichtbogenspannung durch leistungsstarken Spannungsbooster
  • 3 Speichereinstellungen für einen einfachen und schnellen Zugriff auf die Schweißparameter
  • Tiefbau
  • Industrielle und allgemeine Fertigung
  • Rohrleitungsbau
  • Schiffs- und Offshore-Werften
  • Bergbau
  • Weiterverarbeitung
  • Reparatur und Wartung
  • Stahlhersteller
Weitere Informationen:
Modell:
Renegade ES 300i
Primärspannung, 1-phasig:
230 VAC +/- 10 %, 50/60 Hz
Primärspannung, 3-phasig:
230-480 VAC +/- 10 %, 50/60 Hz
Sicherung (träge):
10 A (20 A bei 230 V)
Energiesparmodus:
91 W
Nennscheinleistung in kVA:
11,3 kVA
Maximaler Schweißstrom:
300 A (200 A bei einphasigen Betrieb)
Leistungsfaktor bei Maximalstrom:
0,96
Wirkungsgrad bei Maximalstrom (E-Hand/WIG):
89 % / 85 %
Leerlaufspannung:
48 V
Leerlaufspannung mit Spannungsregler:
32 V
E-Hand-Schweißleistung:
300A/32,0V bei 40 % Einschaltdauer 250A/30,0V bei 60 % Einschaltdauer 200A/28,0V bei 100 % Einschaltdauer
WIG-Schweißleistung:
300A/22,0V bei 40 % Einschaltdauer 250A/230,0V bei 60 % Einschaltdauer 200A/18,0V bei 100 % Einschaltdauer
Strombereich:
5-300 A
Gehäuseschutzart:
IP23S
Konformität:
CE
Netzkabel:
3 m, 4 x 2,5 mm² (4 x 4 mm² bei 230 V)
Netzstecker:
CEE 16 A
Abmessungen:
460 x 200 x 320 mm
Gewicht:
15,0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.111,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.216,24*
€ 3.827,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.195,82*
€ 3.803,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.138,45*
€ 3.734,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.111,76*
€ 3.702,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.