| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8488400 Herst.-Nr.: 493021173399L EAN/GTIN: 7330509446218 |
| |
|
| | |
| BLAKLÄDER Warnschutzstrickjacke 4930 HighVis gelb/schwarz Gr.L Strickjacke mit durchdachter bequemer Designerkapuze. Diese Jacke hat Reißverschlüsse in kontrastierenden Farben und ist mit Softshell-Material an Ellenbogen, Schultern und Rücken verstärkt, um die Reißfestigkeit zu erhöhen. Eine wunderbare Jacke für Freizeit und Arbeit. ÄrmelsaumÄrmelbündchen mit Gummizug BerufsgruppeHandwerker, Maurer / Fliesenleger, Handwerker, Gartenarbeiter, Fahrer, Elektriker, Dachdecker, Installateur, Spengler, Bodenleger, Reinigungskraft, Maler, Fischer BrusttaschenBrusttasche mit Reißverschluss FarbeHigh Vis Gelb/Schwarz FrontverschlussReißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece GrößeL KapuzeFeste Kapuze Materialcode100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 380 g/m² Qualität100% polyester, one side brushed 380 g/m2 SchulterfunktionVerstärkte Schultern SegmenteWind / Nässe / Kälte, Visible WaschanleitungNicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, 40° C, Nicht bügeln, Nicht schleudern Weitere Informationen: | | Ärmelsaum: | Ärmelbündchen mit Gummizug | Berufsgruppe: | Handwerker, Maurer / Fliesenleger, Handwerker, Gartenarbeiter, Fahrer, Elektriker, Dachdecker, Installateur, Spengler, Bodenleger, Reinigungskraft, Maler, Fischer | Brusttaschen: | Brusttasche mit Reißverschluss | Farbe: | High Vis Gelb/Schwarz | Frontverschluss: | Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece | Größe: | L | Kapuze: | Feste Kapuze | Materialcode: | 100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 380 g/m² | Qualität: | 100% polyester, one side brushed 380 g/m2 | Schulterfunktion: | Verstärkte Schultern | Segmente: | Wind / Nässe / Kälte, Visible | Waschanleitung: | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, 40° C, Nicht bügeln, Nicht schleudern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 82,18* | € 104,68* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 80,31* | € 113,17* | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 75,91* | € 114,59* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 88,71* | € 116,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|