| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8489403 Herst.-Nr.: 130220035300XL EAN/GTIN: 7330509368169 |
| |
|
| | |
| BLAKLÄDER Regenhose 1302 Level 2 HighVis orange Gr.XL Eine Regenhose in High Vis für all jene mit Arbeitsaufgaben, die robuste aber bewegliche Regenkleidung erfordern. Die Hose ist wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten. Sie hat eine gute Passform mit breitem Gummiband am Rücken, verstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummiband und einstellbare Beinenden mit Knöpfen. Leicht zugängliche Taschen, wie eine Beintasche mit Balg und Patte, Zollstocktasche mit extra Tasche und Messehalter und Öffnung mit Patte, um heraushängende Nageltaschen zu ermöglichen. Die Hose ist an den Knien und an der Wade verstärkt. Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter und EN ISO 20471, Klasse 2, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. Die Farben 4600 und 9900 sind nicht nach EN ISO 20471 zertifiziert. Die Farben 3300, 4600, 5300 und 9900 wurden aktualisiert. Das ältere Modell wird solange der Vorrat reicht, ausgeliefert. Für das aktualisierte Modell in Farbe 4600 und 9900, schauen Sie sich den Artikel 1305 an. AllBeintasche mit Balg und Patte Anzahl WäschenAnzahl der Wäschen: 25, Anzahl der Wäschen: x 5 - gilt für Farbe 5500 BerufsgruppeHandwerker, Gartenarbeiter, Straßen- und Bauarbeiter EN 343EN 343, Klasse 3.1 EN ISO 20471EN ISO 20471, Klasse 2, Zertifizierungsgruppe Z FarbeHigh Vis Orange Funktionwasserdicht, Reflektoren GrößeXL HosensaumVerstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen HosenträgerVerstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummizug Materialcode100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 240g/m² Nicht High Vis zertifiziertFarben 4600 und 9900 sind nicht zertifiziert nach EN ISO 20471 Qualität100% polyester, PU coated, wind- and waterproof, breathable 240g/m² Reflektoren65 mm breite Reflexstreifen SegmenteRegen, Warnschutz WaschanleitungNicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, 40° C, Nicht bügeln, Nicht schleudern ZertifizierungEN 343, EN ISO 20471, Not High Vis certified ZollstocktascheZollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter Weitere Informationen: | | All: | Beintasche mit Balg und Patte | Anzahl Wäschen: | Anzahl der Wäschen: 25, Anzahl der Wäschen: x 5 - gilt für Farbe 5500 | Berufsgruppe: | Handwerker, Gartenarbeiter, Straßen- und Bauarbeiter | EN 343: | EN 343, Klasse 3.1 | EN ISO 20471: | EN ISO 20471, Klasse 2, Zertifizierungsgruppe Z | Farbe: | High Vis Orange | Funktion: | wasserdicht, Reflektoren | Größe: | XL | Hosensaum: | Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen | Hosenträger: | Verstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummizug | Materialcode: | 100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 240g/m² | Nicht High Vis zertifiziert: | Farben 4600 und 9900 sind nicht zertifiziert nach EN ISO 20471 | Qualität: | 100% polyester, PU coated, wind- and waterproof, breathable 240g/m² | Reflektoren: | 65 mm breite Reflexstreifen | Segmente: | Regen, Warnschutz | Waschanleitung: | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, 40° C, Nicht bügeln, Nicht schleudern | Zertifizierung: | EN 343, EN ISO 20471, Not High Vis certified | Zollstocktasche: | Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 71,63* | € 90,08* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 71,48* | € 91,07* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 71,82* | € 93,57* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 81,79* | € 114,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|