| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8497326 Herst.-Nr.: 403800009900onesize EAN/GTIN: 7330509392188 |
| |
|
| | |
| BLAKLÄDER Anti-Kratz Gürtel Stretch schwarz Gr.onesize Gürtel mit Gummischnalle. Der Gürtel ist in einer Größe erhältlich und kann einfach zur individuellen Größe eingestellt werden. Die Schnalle ist weich und leicht zu öffnen und hat eine Gummibeschichtung, um Kratzer oder Ähnliches während der Arbeit zu vermeiden. Das Gürtelmaterial ist stark und aus haltbarem Stretch. BerufsgruppeHandwerker, Handwerker, Gartenarbeiter, Mechaniker FarbeSchwarz Größeonesize GürtelStarkes Stretch-Material, Verstellbare Länge, Gummierte Metallschnalle mit Logo Qualität Fabric no use SegmenteZubehör WaschanleitungNicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Handwäsche, Nicht bügeln, Nicht schleudern Weitere Informationen: | | Berufsgruppe: | Handwerker, Handwerker, Gartenarbeiter, Mechaniker | Farbe: | Schwarz | Größe: | onesize | Gürtel: | Starkes Stretch-Material, Verstellbare Länge, Gummierte Metallschnalle mit Logo | Qualität: | Fabric no use | Segmente: | Zubehör | Waschanleitung: | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Handwäsche, Nicht bügeln, Nicht schleudern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,26* | € 26,50* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 21,64* | € 29,54* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 23,09* | € 32,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|