| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8499095 Herst.-Nr.: 400910069900onesize EAN/GTIN: 7330509232484 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BLAKLÄDER Hosenträger schwarz Gr.onesize Breite Hosenträger mit starken Bändern und robusten Metallclips. Diese Hosenträger sind leicht einstellbar. BerufsgruppeHandwerker, Maurer / Fliesenleger, Handwerker, Gartenarbeiter, Fahrer, Elektriker, Dachdecker, Installateur, Spengler, Mechaniker, Straßen- und Bauarbeiter, Bodenleger, Betonbauer, Reinigungskraft, Maler, Fischer, Lagerarbeiter, Holzfäller, Service Mitarbeiter FarbeSchwarz Größeonesize GürtelNickelfrei HosenträgerBreite Hosenträger mit starkem Gummi und Klammern Materialcode70 % Polyester, 30% Elastan Qualität70% Polyester/30% elastic SegmenteZubehör WaschanleitungNicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Handwäsche, Nicht bügeln, Nicht schleudern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Berufsgruppe: | Handwerker, Maurer / Fliesenleger, Handwerker, Gartenarbeiter, Fahrer, Elektriker, Dachdecker, Installateur, Spengler, Mechaniker, Straßen- und Bauarbeiter, Bodenleger, Betonbauer, Reinigungskraft, Maler, Fischer, Lagerarbeiter, Holzfäller, Service Mitarbeiter | Farbe: | Schwarz | Größe: | onesize | Gürtel: | Nickelfrei | Hosenträger: | Breite Hosenträger mit starkem Gummi und Klammern | Materialcode: | 70 % Polyester, 30% Elastan | Qualität: | 70% Polyester/30% elastic | Segmente: | Zubehör | Waschanleitung: | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Handwäsche, Nicht bügeln, Nicht schleudern |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 37,62* | € 47,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 38,36* | € 50,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 41,16* | € 59,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|