Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Sicherheitshalbschuh 2451 ELITE S3 Gr.45 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Sicherheitshalbschuh 2451 ELITE S3 Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Sicherheitshalbschuh 2451 ELITE S3 Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Sicherheitshalbschuh 2451 ELITE S3 Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Sicherheitshalbschuh 2451 ELITE S3 Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Sicherheitshalbschuh 2451 ELITE S3 Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8502007
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24510000990045
EAN/GTIN:
     7330509778739
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BLAKLÄDER Sicherheitshalbschuh 2451 ELITE S3 Gr.45 (Arbeitsschuh)

Ein leistungsstarker Sicherheitsschuh mit sehr hoher Haltbarkeit und Freelock-Verschluss aus der Elite Kollektion von Blåkläder. Dieser Schuh besteht aus einer haltbaren und glatten Mikrofaser und schützt den Fuß bestens mit einer Aluminium-Zehenkappe, einem weichen Nageldurchtrittsschutz und einem TPU-verstärkten Zehen- und Fersenbereich. Reflektierende Details an der Seite sowie an der Ferse machen Sie und Ihre Schuhe bei Bedarf sichtbar. Die Innensohle mit anatomischer Unterstützung besteht aus einem glatten PU-Material, das mit einer Textiloberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme überzogen ist. Die Schuhe eignen sich gut für Handwerker im Baugewerbe, Klempner, Elektriker und Wartungspersonal. Damen-Leisten in den Größen 35-39.

Farbe

Schwarz

Größe

45

Qualität

Fabric no use

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
45
Qualität:
Fabric no use
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 124,08*
€ 151,26*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 126,00*
€ 157,83*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 117,39*
€ 162,28*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,83*
€ 187,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,92*
€ 181,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 146,57*
€ 174,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,59*
€ 162,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,00*
€ 149,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24510000990035
ab € 118,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.