| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8502035 Herst.-Nr.: 24590000990045 EAN/GTIN: 7330509779712 |
| |
|
| | |
| BLAKLÄDER Sicherheitshalbschuh 2459 ASPHALT S3 Gr.45 (Arbeitsschuh) Ein speziell für die Arbeit mit Asphalt gefertigter Stiefel. Er besteht aus einem starken, haltbaren Leder mit einer glatten Außensohle aus Nitrilkautschuk, die Temperaturen bis zu 300°C aushalten kann. Im Inneren der Sohle befindet sich eine Hitzeschutzfolie und der Durchtrittschutz ist aus weichem Textil. Die Innensohle mit anatomischer Unterstützung besteht aus einem glatten PU-Material, das mit einer Textiloberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme bedeckt ist. Der Freelock-Verschluss, der mit einer Lederzunge überzogen und mit zwei Klettverschlussriemen befestigt ist, erleichtert das Ein- und Aussteigen aus den Schuhen. Damen-Leisten in den Größen 35-39. FarbeSchwarz Größe45 Qualität Fabric no use Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Größe: | 45 | Qualität: | Fabric no use |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,86* | € 170,16* | | | | | | 28 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 150,12* | € 188,98* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 141,31* | € 192,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|