Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Sicherheitshalbschuh 2459 ASPHALT S3 Gr.46 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Sicherheitshalbschuh 2459 ASPHALT S3 Gr.46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Sicherheitshalbschuh 2459 ASPHALT S3 Gr.46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Sicherheitshalbschuh 2459 ASPHALT S3 Gr.46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Sicherheitshalbschuh 2459 ASPHALT S3 Gr.46 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8502036
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24590000990046
EAN/GTIN:
     7330509779729
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BLAKLÄDER Sicherheitshalbschuh 2459 ASPHALT S3 Gr.46 (Arbeitsschuh)

Ein speziell für die Arbeit mit Asphalt gefertigter Stiefel. Er besteht aus einem starken, haltbaren Leder mit einer glatten Außensohle aus Nitrilkautschuk, die Temperaturen bis zu 300°C aushalten kann. Im Inneren der Sohle befindet sich eine Hitzeschutzfolie und der Durchtrittschutz ist aus weichem Textil. Die Innensohle mit anatomischer Unterstützung besteht aus einem glatten PU-Material, das mit einer Textiloberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme bedeckt ist. Der Freelock-Verschluss, der mit einer Lederzunge überzogen und mit zwei Klettverschlussriemen befestigt ist, erleichtert das Ein- und Aussteigen aus den Schuhen. Damen-Leisten in den Größen 35-39.

Farbe

Schwarz

Größe

46

Qualität

Fabric no use

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
46
Qualität:
Fabric no use
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe s3 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 151,19*
€ 188,24*
22 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 148,47*
€ 188,57*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 140,53*
€ 193,55*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 188,24*
€ 224,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 182,76*
€ 217,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 174,76*
€ 207,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 165,32*
€ 196,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 151,19*
€ 179,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24590000990035
ab € 140,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.