Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Möbel-Montageplatte,Distanz 10mm, 9133534, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Möbel-Montageplatte,Distanz 10mm, 9133534, vernickelt
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Möbel-Montageplatte,Distanz 10mm, 9133534, vernickelt
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Möbel-Montageplatte,Distanz 10mm, 9133534, vernickelt
Artikel-Nr.:
     223-8504330
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023149163357
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Montageplatte
hettich montageplatte
montageplatte

HETTICH Möbel-Montageplatte,Distanz 10mm, 9133534, vernickelt

Montageplatte zur Klebemontage mit Direkt-Höhenverstellung

• Linear-Montageplatte mit Direkt-Höhenverstellung
• Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
• Montage zum Kleben
• Verstellbereich + 3 mm / - 3 mm
• Klebefläche 28 x 74 mm
• Zinkdruckguss vernickelt
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9133534
Distanz:
10,0
Anschlagart:
vorliegend
Herstellerartikelnummer:
9133534
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 9,918*
€ 12,0261*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,208*
€ 12,268*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 9,7046*
€ 13,7546*
15 Tage
826
1
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 15,55*
Lager 223
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,5305*
€ 20,7105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 20,7105*
€ 24,6455
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,5305*
€ 20,8613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.071,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9227397
ab € 3,4153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.