| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8504392 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4023149112645 |
| |
|
| | |
| HETTICH Unterflur-Vollauszug,Actro,mit Silent System, 650mm,links und rechts, 9240895 Actro für ArciTech Schubkasten System mit Silent System / Push to open Silent • Vollauszug • Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System • Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich • Stahl verzinkt • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Links und rechts Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 9240895 | Nennlänge: | 650 | Korpusseitendicke: | 18 | Belastbarkeit: | 40 | Herstellerartikelnummer: | 9240895 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,2715* | € 19,6553* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,8733* | € 20,1333* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Sack | € 4,95* | ab € 16,0298* | € 22,4598* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 23,74* | € 32,30* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,6583* | € 33,5083* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.350,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|