Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Möbel-Montageplatte,Distanz 10mm, 9133536, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Möbel-Montageplatte,Distanz 10mm, 9133536, vernickelt
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Möbel-Montageplatte,Distanz 10mm, 9133536, vernickelt
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Möbel-Montageplatte,Distanz 10mm, 9133536, vernickelt
Artikel-Nr.:
     223-8504637
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023149163371
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Montageplatte
hettich montageplatte
montageplatte

HETTICH Möbel-Montageplatte,Distanz 10mm, 9133536, vernickelt

Montageplatte zur Klebemontage mit Direkt-Höhenverstellung

• Linear-Montageplatte mit Direkt-Höhenverstellung
• Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
• Montage zum Kleben
• Verstellbereich + 3 mm / - 3 mm
• Klebefläche 28 x 74 mm
• Zinkdruckguss vernickelt
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9133536
Distanz:
10,0
Anschlagart:
einliegend
Herstellerartikelnummer:
9133536
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 9,938*
€ 12,0961*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,218*
€ 12,348*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 9,7246*
€ 13,8246*
15 Tage
780
1
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 15,62*
Lager 223
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,5605*
€ 20,8405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 20,8405*
€ 24,8002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,5605*
€ 20,897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.084,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9227397
ab € 3,4153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.