| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8504889 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4021677011898 |
| |
|
| | |
| JUNIE Möbel-Riegelschloss, FURORE 8504,D 20mm, aufliegend, Met. vernickelt, rechts/links Riegelschloss FURORE 8504 • Kasten Metall vernickelt, Rosette vernickelt • Grundschloss aufliegend • In allen Anschlagrichtungen verwendbar • Für Materialstärken bis 19 mm • Zubehör: 1 Rosette • Hinweis: Ohne Zylinderkern Weitere Informationen: | | Oberfläche: | vernickelt | Dornmaß: | 20 | Breite: | 40 | Schließbewegung: | 180 | Materialstärke max.: | 19 | Herstellerartikelnummer: | 8504 20002 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,05* | € 4,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,65* | € 4,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,96* | € 4,49* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,05* | € 4,61* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,14* | € 4,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|